Beli mini die grinder electric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Angle Mini Die Grinder 90°Deskripsi:- Uses silencer air tube to operate with low noise- 90 degree head- Used for glass, stone, arts and crafts, hand ornaments etcatribut:
- Disc Size (mm): 30
- Speed (rpm): 23500
- Length (mm): 135
- Diameter (mm): 17
- Pressure (MPa): 1.4-0.6
- Diameter Inlet Hose (mm): 5
- Flow Rate (L/minute): 120-160
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Deskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- INGCO Mini Die Grinderatribut:
- Collet Size (mm): 3.2
- Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)atribut:
- Collet Size (inch): 1/4; 1/8
- Air Outlet: Rear Exhaust
- Dimensions (mm): 180x45x60
- Air consumption (CFM): 4 (90psi)
- Air inlet (inch): 1/4
- No Load Speed (rpm): 22000
- monotaro TIG Welding Rod for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:It is suitable for welding carbon steel or low alloy steel and is suitable for welding equipment and vehicles. Easy welding operation, excellent bead appearance.atribut:
- AWS Standards: A 5.18 equivalent to ER 70 S-G
- Stick Length (mm): 1000
- Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Angle (°): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- Pad Dimensions (inch): 4
- Free Speed (rpm): 10000
- Wheel Dimensions (mm): 100
- Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- EZREN Mini GrinderDeskripsi:Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mmatribut:
- AC Input (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DC Output (V/mA): 9/1000
- Item Size (mm): 160x24
- Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
- UHT Air Micro Angle Grinder MAG-122Natribut:
- Air Consumption (nl/minute): 120
- Exhaust Type: Rear
- Height (mm): 55
- Hose Fitting Size: PT 1/4
- Maximum Rotation Speed (rpm): 35000
- Overall Length (mm): 104
- Set Content: MAG-122N, Air hose 1.5m, Hose band 2 pieces, Quick joint, Over hose, Set pin, 20 cup whetstone, 20 rubber pad, 20NSL7 sheets, 20 polyper 9 sheets
- Supply Air Pressure (MPa): 0.6
- Switching Method: Control grip valve
- Type: 120° Angle type
- Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- SAITAMA SEIKI Mini Angle GrinderDeskripsi:2" Mini Angle Disc Grinder, rotary/safety-lever throttleatribut:
- Disc Size (mm): 50
- Speed No Load (rpm): 12500
- Air Inlet (inch PT): 1/4
- Length (mm): 160
- Air Consumption (L/minute): 540
- UHT Micro Angle GrinderDeskripsi:Ergonomic angle of 120 degrees and 90 degrees are available. Reduces unpleasant noise that tends to occur with the angle type.atribut:
- Exhaust Type: Rear
- Air Consumption (nl/minute): 120
- Supply Air Pressure (MPa): 0.6
- Hose Fitting Size: PT 1/4
- Angle Type (°): 90
- Set Contents: MAG-093N, Air hose 1.5m, Hose band 2 pieces, Quick joint, Over hose, Set pin, Φ30 cup whetstone, Φ30 rubber pad, Φ30NSL7 sheets, Φ30 polyper 18 sheets
- Switching Method: Control grip valve
- Overall Length (mm): 118
- Height (mm): 44
- Maximum Rotation Speed (rpm): 23500
Daftar Harga mini die grinder electric Terbaru October 2026
| Wipro Angle Mini Die Grinder 90° | Rp36.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder | Rp519.900 |
| TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini) | Rp819.900 |
| RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner) | Rp379.900 |
| KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner) | Rp429.900 |
| INGCO Mini Die Grinder | Rp509.900 |
| Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus) | Rp329.900 |
| BULL Mini Grinder | Rp179.900 |
| monotaro TIG Welding Rod for Mild Steel (Kawat Las Elektrode) | Rp369.900 |
| Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6sP103684244-2.jpg)
/71P103684253-1.jpg)
/3lP104575129-4.jpg)
/P101005779-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20TIG%20Welding%20Rod%20for%20Mild%20Steel%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/P102250989-1.jpg)
/P101005777-1.jpg)
/mkP103636812-2.jpg)


/P101005785-1.jpg)
/P101000821-1.jpg)

/a0P102266360-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)